{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 12 | |
Vlastnosť rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje | |
Technológia štrikovania | 18G | |
Označenie výrobcu | Kyorene K02-303L | |
EN 388 | 4X31C | |
Podkladový materiál | Kyorene-Pro-Graphene | |
Povrchová úprava | Nitrilová mikropena | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | sivá / čierna | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094577 10 | |
EAN/GTIN | 4059904169043 | |
Číslo výrobcu | K02-303L-10 |