Pár rukavíc K02-303L 9

Č. pol.: 094577 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    13,92 € / pár
  • Od 12 pár
    11,60 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Vlastnosť rukavíc Vhodné pre dotykové displeje
Technológia štrikovania 18G
Označenie výrobcu Kyorene K02-303L
EN 388 4X31C
Podkladový materiál Kyorene-Pro-Graphene
Povrchová úprava Nitrilová mikropena
Rozsah použitia Presnosť
Farba sivá / čierna
Veľkosť rukavíc 9
Trieda ochrany pred rezom C
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094577 9
EAN/GTIN 4059904169036
Číslo výrobcu K02-303L-9

Popis

Prevedenie:

Séria Kyorene Pro Graphene. Rukavice na ochranu proti porezaniu s priadzou Kyorene-Pro Graphene bez pridania sklenených vlákien a vlákien z ušlachtilej ocele. Inovatívny podkladový materiál má bakteriostatický účinok a reguluje teplotu pre pohodlné nosenie. Neutralizuje zápach pre pretrvávajúcu sviežu vôňu rukavíc.
Kyorene K02-303L. Rukavica na ochranu proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.