• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Pereche de mănuşi K02-303L, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094577 10
Reducere
13,97 €
Preț per 1 pereche
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    8,46 € 13,97 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    7,05 € 11,64 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Kyorene Pro Graphene
Denumirea producătorului Kyorene K02-303L
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Spumă de nitril
Cod EN 388 4X31C
Culoarea gri; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Kyoren-Pro-Graphene HV
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
căptuşit nu
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094577 10
EAN / GTIN 4059904169043
Număr producător K02-303L-10
Producător/responsabil QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Descriere

Execuţie:

Seria Kyorene Pro Graphene. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu fire Kyorene-Pro Graphene fără adăugarea de fibre de sticlă și oțel inoxidabil. Materialul de bază inovator are un efect bacteriostatic și reglează temperatura pentru o senzație confortabilă în timpul purtării. Neutralizarea mirosurilor pentru un miros proaspăt persistent al mănușilor.
Kyorene K02-303L. Mănușă de protecție împotriva tăieturilor, cu treapta C de protecţie împotriva tăieturilor.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.