Par de guantes K02-303L, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094577 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    14,25 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    11,87 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
Kyorene Pro Graphene
Denominación del fabricante
Kyorene K02-303L
Contenido pares
1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388
C
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
4
Resistencia al corte (prueba Coupe)
X
Resistencia al desgarre progresivo
3
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (TDM)
C
Protección contra golpes
No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano
Espuma de nitrilo
Código EN 388
4X31C
Color
gris; negro
Tipo de producto
Guantes
Intervalo de empleo
Protección contra cortes
Talla del guante
10
Intervalo de aplicación
Precisión
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
Tecnología de tejido (finura)
18G
Norma
EN 388; EN ISO 21420
Material de base
Kyorene-Pro-Graphene HV
Recubrimiento
Superficie de la palma de la mano
Forrado
no
Características
Ideal para pantalla táctil
Categoría de protección
II
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094577 10
EAN / GTIN 4059904169043
Número del fabricante K02-303L-10
Fabricante/responsable QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Descripción

Ejecución:

Kyorene Pro Graphene Serie. Guantes protectores frente a cortes con hilo Kyorene-Pro Graphene sin fibras de vidrio ni acero inoxidable añadido. El innovador material de base tiene un efecto bacteriostático y regula la temperatura para una agradable sensación de uso. Neutraliza los olores para un olor fresco y duradero en los guantes.
Kyorene K02-303L. Guantes protectores frente a cortes con nivel de protección contra cortes C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.