{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | GreenPlus | |
Vlastnosť rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje; zosilnenie v ohybe palca | |
Technológia štrikovania | 15G | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X32C | |
Podkladový materiál | Nylón | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | zelená / čierna | |
Veľkosť rukavíc | 12 | |
Použitie | viacrazové | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094438 12 | |
EAN/GTIN | 4067263723967 |