Pár rukavíc CUT C 10

Č. pol.: 094438 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 531 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje; zosilnenie v ohybe palca
  • Technológia štrikovania: 15G
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GreenPlus
Vlastnosť rukavíc Vhodné pre dotykové displeje; zosilnenie v ohybe palca
Technológia štrikovania 15G
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X32C
Podkladový materiál Nylón
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba zelená / čierna
Veľkosť rukavíc 10
Použitie viacrazové
Trieda ochrany pred rezom C
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094438 10
EAN/GTIN 4067263723943

Popis

Prevedenie:

Nové rukavice GARANT GreenPlus zaujmú svojou udržateľnosťou, ale zároveň vysokým komfortom nosenia a vysokou odolnosťou.
Udržateľné rukavice s ochranou voči prerezaniu sú vyrobené z 30 % recyklovanej nylonovej priadze (viac ako 24 % recyklovaného materiálu v konečnom výrobku) (platí pre veľ. 9). Výsledkom je zníženie CO2 o 65 g (v porovnaní s bežne dostupnými rukavicami na ochranu voči prerezaniu vyrobenými z nylonu) na pár (platí pre veľ. 9). Príjemný podkladový materiál s 15-vláknovou technológiou pletenia pre mimoriadnu citlivosť pri dotyku. Dlaň s ľahkou nitrilovou povrchovou úpravou. S dotykovou obrazovkou. Vhodné na použitie v nielen suchých, ale aj v olejových a mokrých pracovných priestoroch na ochranu pred vysokým nebezpečenstvom porezania. So zosilneným ohybom palca na zvýšenie odolnosti.

Poznámka:

Ekologicky šetrné balenie, 100 % bez plastov. Tieto rukavice je možné zakúpiť len v kompletnej baliacej jednotke (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka