Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár Butoject® 898 8

Č. pol.: 094781 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (BCIKLM)
  • Trieda ochrany pred rezom: 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

CAS AL
1A004B
SH-Code AL
00
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc Bez DMF
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Označenie výrobcu Butoject 898
Veľkosť rukavíc 8
EN 374 Typ A (BCIKLM)
Odolnosť voči chemikáliám BCIKLM
EN 388 2111X
Materiál Butyl
Podkladový materiál Butyl
AQL 0,65
Rozsah použitia Heavy Duty
Dĺžka 350 mm
Hrúbka 0,7 mm
Farba čierna
Použitie viacrazové
Hrúbka steny 0,7 mm
Hmotnosť 233 g
Trieda ochrany pred rezom 1
Čas prenikania pri acetóne 99 % >480 min
Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % 240-480 min
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % 60-120 min
Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 % 240-480 min
Čas prenikania pri etanole 95 % 240-480 min
Čas prenikania pri izopropáne 99 % 240-480 min
Čas prenikania pri metanole 99 % 240-480 min
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % 240-480 min
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 % 240-480 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % >480 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % >480 min
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094781 8
EAN/GTIN 4008198789888
Číslo výrobcu BUTOJECT 898/8

Popis

Prevedenie:

Butoject® 898. Vysoko flexibilné ochranné rukavice proti chemikáliám vyrobené z butylovej gumy. Chráni pred širokou škálou extrémne nebezpečných chemikálií a plynov. Možno kombinovať s chemickými ochrannými oblekmi. Táto rukavica spĺňa požiadavky na elektrostatické vlastnosti ochranných rukavíc podľa novej normy EN 16350:2014. Schválená podľa normy EN 421 (rádioaktívna kontaminácia).
Ochranné rukavice kategórie III.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.