Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice Butoject® 898, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol.: 094781 8
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
442 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Butoject 898
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice 240-480 min min
Timp de pătrundere la acetonă 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice >480 min min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 %, Protecţie contra substanţelor chimice >480 min min
Timp de pătrundere la metanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice 240-480 min min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 %, Protecţie contra substanţelor chimice 240-480 min min
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice 240-480 min min
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice 60-120 min min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 %, Protecţie contra substanţelor chimice >480 min min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 %, Protecţie contra substanţelor chimice 240-480 min min
Timp de pătrundere la etanol 95 %, Protecţie contra substanţelor chimice 240-480 min min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice 240-480 min min
Rezistenţă la substanţe chimice BCIKLM
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 A
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 1
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Tip Tip A
Cod EN 388 2111X
Culoarea negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice; Protecţie ESD
Mărime mănuşă 10; 11; 8; 9; 10; 11; 8; 9; 8
Domeniul de aplicare Heavy Duty
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) 0,65
Standard EN 16350; EN 374:2016; EN 388; EN 421
Material de bază Butil
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit Nein
Caracteristici Fără DMF
Categoria de protecție III
Lungimea totală 350 mm
Greutate totală 233 g
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identificare și clasificare

Cod articol 094781 8
EAN / GTIN 4008198789888
Număr producător 089808111X
Producător/responsabil KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descriere

Execuţie:

Butoject® 898. Mănuși de protecție chimică foarte flexibile din cauciuc butilic. Protejează împotriva unei game largi de substanțe chimice și gaze
extrem de periculoase. Pot fi combinate cu costume de protecție chimică. Aceste mănuși respectă cerințele privind proprietățile electrostatice ale
mănușilor de protecție în conformitate cu noul standard EN 16350: 2014. Aprobare conform EN 421 (contaminare radioactivă).
Mănuşi de protecţie de categoria III.

Standard:

Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.