Komfortné ochranné okuliare CLEAR

Č. pol.: 096200 CLEAR
Zľava
10,05 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 279 kus/y s okamžitým dodaním
  • Povrchová úprava disku: nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
  • UV ochrana: Štandardná
  • Vlastnosť rámu: Polstrované obrúčky; Dĺžka strmeňa prestaviteľná; Sklon straníc nastaviteľný
  • Materiál kotúča: polykarbonát

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie rámu HO EN166 FT CE
Označenie diskov 2C-1,2 HO 1FTKN
Povrchová úprava disku nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
UV ochrana Štandardná
Vlastnosť rámu Polstrované obrúčky; Dĺžka strmeňa prestaviteľná; Sklon straníc nastaviteľný
Materiál kotúča polykarbonát
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 096200 CLEAR
EAN/GTIN 4062406400750

Popis

Prevedenie:

Ochranné okuliare v modernom dizajne ponúkajú vďaka ich veľkému sklu bezpečnú ochranu pred prachom, nečistotami a inými nebezpečnými cudzími telesami. Na základe dobre premyslenej a štíhlej konštrukcie sú okuliare taktiež veľmi dobre kombinovateľné s inými OOPP (napr. ochranná dýchacia maska, ochranné slúchadlá proti hluku). Ochranná vrstva ponúka používateľovi trvalú ochranu proti zahmlievaniu a je navyše odolná proti poškriabaniu (KN certifikácia). Držiaky okuliarov sú nastaviteľné na dĺžku, ako aj sklon, a tým môžu byť individuálne prispôsobené na každý tvar hlavy. Ďalej mäkké komponenty na koncoch držiakov a oblasti nosa zabezpečujú pohodlné nosenie bez tlaku a vyššie pohodlie pri nosení – aj pri dlhej práci.

Norma:

EN 166, EN 170

Rozsah dodávky:

Ochranné okuliare sa dodávajú s puzdrom na okuliare č. 096937.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo