{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | SecureFit™ | |
Identifikácia rámu | 3M EN166 FT CE | |
Identifikácia disku | 2C-1,2 3M 1 FT | |
Ochrana proti UV žiareniu | Štandardná | |
Vlastnosť rámu | Polstrované obrúčky; Nastaviteľné sedlá | |
Materiál kotúča | polykarbonát | |
Hmotnosť | 19 g | |
Typ výrobku | Ochranné okuliare |
Číslo položky | 096205 CLEAR | |
EAN/GTIN | 4054596052802 | |
Číslo výrobcu | 7100078989 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Komfortné ochranné okuliare SecureFit™ 400, Odtieň skla okuliarov: CLEAR
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 958 kus/y s okamžitým dodaním
9,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 810 kus/y s okamžitým dodaním
8,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 222 kus/y s okamžitým dodaním
7,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 351 kus/y s okamžitým dodaním
2,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 910 kus/y s okamžitým dodaním
5,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Materiál kotúča | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | Štandardná | Štandardná | Štandardná | Štandardná | Štandardná |
Vlastnosť rámu | Polstrované obrúčky; Nastaviteľné sedlá | Polstrované obrúčky; Sklon straníc nastaviteľný | Dĺžka strmeňov nastaviteľná; Sklon straníc nastaviteľný | ||
Identifikácia rámu | 3M EN166 FT CE | CE HO EN 166 F | CE HO EN 166 F | CE HO EN 166 F | CE HO EN 166 F |
Identifikácia disku | 2C-1,2 3M 1 FT | 2C-1,2 HO 1 F | 2C-1,2 HO 1 F | 2C-1,2 HO 1 FT | 2C-1,2 HO 1 F |
Series (Séria) | SecureFit™ | ||||
Typ výrobku | Ochranné okuliare | Ochranné okuliare | Ochranné okuliare | Ochranné okuliare | Ochranné okuliare |