Comodi occhiali di protezione SecureFit™ 400 CLEAR

Codice art.: 096205 CLEAR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
472 pezzi in magazzino
  • Protezione UV: Standard
  • Caratteristica telaio: Cuscinetti per stanghetta; Naselli regolabili
  • Materiale lenti: Policarbonato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SecureFit™
Codice del telaio 3M EN166 FT CE
Codice delle lenti 2C-1,2 3M 1 FT
Protezione UV Standard
Caratteristica telaio Cuscinetti per stanghetta; Naselli regolabili
Materiale lenti Policarbonato
Peso 19 g
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096205 CLEAR
EAN / GTIN 4054596052802
Codice del produttore 7100078989

Descrizione

Esecuzione:

Questi occhiali protettivi estremamente flessibili e dal design sportivo sono, con solo 19 g di peso, fra i più leggeri della loro classe. Grazie alla speciale tecnologia Pressure Diffusion Temple Technology, le stanghette si adattano alla forma della testa in maniera perfetta e riducono la pressione sulle orecchie. La struttura innovativa garantisce un appoggio comodo ed è molto più tollerata. Maggiore comfort, grazie anche ai naselli regolabili, nonché alle estremità delle stanghette con imbottitura morbida. Grazie alla struttura sottile, questi occhiali possono anche essere combinati con altri DPI.

Norma:

EN 166
EN 170

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi
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
    Tinta delle lenti Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello