Komfortbeskyttelsesbriller SecureFit™ 400

Art.-nr.: 096205 CLEAR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.714 styk på lager

Vælg variant og styktal

Glastoning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SecureFit™ 400
Producentbetegnelse Komfort-Schutzbrille SecureFit™ 400
Politik / mærkning CE-mærkning
Overbriller nej
Rammemærkning 3M EN166 FT CE
Producent, rammer 3M
Farve grøn; sort; transparent
Standarder, rammer EN 166
Mekanisk/termisk modstand, rammer F; T
Egenskaber, rammer bøjlepude; indstillelige næsepuder
Produkttype stangbriller
Glasmærkning 2C-1,2 3M 1 FT
Skivefiltertype 2C
Toningstrin, skive 1,2
Producent, skive 3M
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive F; T
Materiale, skive polycarbonat
Toneskive klar
Egenskaber, skive standard UV-beskyttelse
Brugsområde indendørs
Standard EN 166; EN 170
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 19 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 096205 CLEAR
EAN/GTIN 4054596052758
Producentnummer 7100078989
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Den ekstremt fleksible beskyttelsesbrille i sporty design hører med sin vægt på 19 g til de letteste briller i sin klasse. Takket være den specielle stangtrykfordelingsteknologi tilpasser stængerne sig hovedformen perfekt og reducerer trykket på øret. Den innovative konstruktion får den til at sidde bekvemt og øger brugsaccepten signifikant. Endvidere forstærkes brugerkomforten af indstillelige næsepuder samt blødt polstrede stangender. Den smalle konstruktion gør det desuden muligt at kombinere brillen med andre personlige værnemidler.

Norm:

EN 166
EN 170