{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Funkcia prilby | Ochranná vlastnosť do -30 °C; Elektrická izolácia; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi | |
Farba | ŽLTÁ | |
Veľkosť | 52 cm - 61 cm | |
Materiál škrupiny prilby | HDPE | |
Hmotnosť | 401 g | |
Štandard | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Nastavenie šírky | skrutkovací uzáver | |
Odolnosť proti chladu | do -30 °C | |
Schválenie do v. | 1000 V AC | |
6-bodová textilná suspenzia | áno | |
Príchytky na pripojenie nástavcov | áno | |
Možnosť montáže svetlometu | áno | |
Typ výrobku | Ochranná helma |
Číslo položky | 097808 YELLOW | |
EAN/GTIN | 4031101523675 | |
Číslo výrobcu | 9770130 |