MT LNHT 4006 4ABUT IC908 Závitové frézy pro výrobu amerických pilovitých závitů

Č. pol.: 3323553
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3323553
EAN/GTIN 7291075377019
Číslo výrobcu 3323553
Číslo L L24290 127

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 40 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 6,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 20 mm, rozteč závitů (TP) 6,35 mm, závit na palec (TPI) 4 závitů/″

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 40 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 6.3 mm
  • Šírka vložky (W1) 20 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) ABUT
  • Stoupání závitu (TP) 6.35 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 4 Závity/-palcové″