{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 1814 | |
Rozsah upínania □ | 5,5 mm - 16 mm | |
pre ručný závitník DIN 352 | M11 − M27 | |
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Celková dĺžka | 480 mm |
Číslo položky | 148400 4 |