{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 1814 | |
Rozsah upínania □ | 2 mm - 7,5 mm | |
pre ručný závitník DIN 352 | M1 − M12 | |
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Celková dĺžka | 175 mm |
Číslo položky | 148400 1.1/2 |