{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 1814 | |
Rozsah upínania □ | 2 mm - 5 mm | |
pre ručný závitník DIN 352 | M1 − M8 | |
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Celková dĺžka | 125 mm |
Číslo položky | 148400 0 |