{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 1814 | |
Rozsah upínania □ | 4,9 mm - 12 mm | |
pre ručný závitník DIN 352 | M5 − M20 | |
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Celková dĺžka | 370 mm |
Číslo položky | 148400 3 |