{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 1814 | |
Rozsah upínania □ | 4 mm - 8,5 mm | |
pre ručný závitník DIN 352 | M4,5 − M12 | |
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Celková dĺžka | 265 mm |
Číslo položky | 148400 2 |