GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM typ C, AlTiX, G: G1/16

Č. pol.: 137805 G1/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

G Cena za kus vrát. DPH
  • Typ závitu: G
  • Uhly okrajov: 55
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Štandard: DIN 5156
  • Odvzdušnite tvar: C

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Master Tap
Veľkosť závitu G1/16
Povrchová úprava AlTiX
Typ závitu G
Uhly okrajov 55 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Štandard DIN 5156
Odvzdušnite tvar C
Špirálové uhly 40 Stupeň
Driek Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pre typ otvoru do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Rozstup závitu 0,91 mm
Prevodové stupne Pro palcov 28
Závitové⌀ 7,72 mm
Celková dĺžka L 90 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 6 mm
Stopka štvorcová □ 4,9 mm
Otvor jadra-⌀ 6,8 mm
Typ nástroja závitu Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet upínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán z 3
Hĺbka závitu 23,16 mm
Typ výrobku Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 137805 G1/16
EAN/GTIN 4045197984357
Číslo výrobcu 137805 G1/16

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
30
Alu (krátke rezanie)
N
35
Hliník > 10 % si
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.
  • Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.
  • Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka