• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C, AlTiX, G: G1/16

Št. art.: 137805 G1/16
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
98 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

G Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 5156
  • Oblika prisekanega dela: C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Tap
Velikost navoja G1/16
Prevleka AlTiX
Vrsta navoja G
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 5156
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,91 mm
Korakov na colo 28
⌀ navoja 7,72 mm
Celotna dolžina L 90 mm
⌀ držala Ds 6 mm
4-kotno držalo □ 4,9 mm
⌀ osnovne izvrtine 6,8 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 3
Globine navoja 23,16 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 137805 G1/16
EAN/GTIN 4045197984357
Številka proizvajalca 137805 G1/16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
30
Al (kratki odrezki)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni navojni sveder GARANT Master Tap, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
  • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.
  • Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
  • Posebna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse