Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C G1/16

Artiklové číslo: 137805 G1/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Tvar náběhu: C

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Tap
Rozměr závitu G1/16
Povlak AlTiX
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 5156
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,91 mm
Chodů na palec 28
Závit ⌀ 7,72 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Stopka 4hran □ 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 6,8 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 23,16 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 137805 G1/16
EAN / GTIN 4045197984357

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník GARANT Master Tap, koncipován pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou bezpečností procesu.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Snížené hodnoty tření díky novému vysoce výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.

Použití:

Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny
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
    G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku