Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Držiak KOMET Reamax® TS Valcová stopka 18-19,99

Č. pol.: 239890 18-19,99
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ hlavy výstružníka D 18 mm - 19,99 mm
Prevedenie stopky dlhé
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku A 140 mm
Celková dĺžka Lcelk 190 mm
Dĺžka stopky Ls 50 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Ťažný čap č. 239900 1
Vidlicový kľúč č. 239901 SW5
Obslužný kľúč č. 239902 8IP (1,5Nm)
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239890 18-19,99
EAN/GTIN 4047109229341
Číslo výrobcu 75A.40.15010

Popis

Vhodné pro:

Vystružovacie hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Rozsah dodávky:

Kompletný držiak s uťahovacím čapom, vidlicovým kľúčom na uťahovací čap a obslužným kľúčom.
Kľúč s vnútorným šesťhranom v prípade potreby objednávajte osobitne.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    pre ⌀ hlavy výstružníka D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka