{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ⌀ hlavy výstružníka D | 22 mm - 26,99 mm | |
Prevedenie stopky | dlhé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku A | 160 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 210 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Ťažný čap č. 239900 | 3 | |
Vidlicový kľúč č. 239901 | SW6 | |
Obslužný kľúč č. 239902 | SW3 (4Nm) | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 239890 22-26,99 | |
Číslo výrobcu | 75A.40.15030 |