• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Soporte KOMET Reamax® TS Mango cilíndrico 18-19,99 mm

Número de artículo: 239890 18-19,99
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de cabezal escariador D 18 mm - 19,99 mm
Ejecuciones de mangos largo
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 140 mm
Longitud total Ltot 190 mm
Longitud del mango Ls 50 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Tirante n.° 239900 1
Llave de dos bocas n.° 239901 SW5
Llave de accionamiento n.° 239902 8IP (1,5Nm)
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239890 18-19,99
EAN / GTIN 4047109229341
Número del fabricante 75A.40.15010

Descripción

Idóneo para:

Cabezales escariadores n.º 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Volumen de suministro:

Soporte completo con perno de apriete, llave horquilla para perno de apriete y llave de accionamiento.
En caso necesario, pedir la llave con hexágono interior por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Para ⌀ de cabezal escariador D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra