{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ⌀ hlavy výstružníku D | 18 mm - 19,99 mm | |
Provedení stopky | dlouhý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení A | 140 mm | |
Celková délka Lcelk. | 190 mm | |
Délka stopky Ls | 50 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Tažné čepy č. 239900 | 1 | |
Stranový klíč č. 239901 | SW5 | |
Ovládací klíč č. 239902 | 8IP (1,5Nm) | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 239890 18-19,99 | |
EAN / GTIN | 4047109229341 | |
Číslo výrobce | 75A.40.15010 |