Výstružník na Morse kužele, bez povlaku, MK: MK0

Č. pol.: 162500 MK0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MK Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Štandard: DIN 204
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Štandard DIN 204
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka rezu Lc 61 mm
Celková dĺžka L 93 mm
Stopka štvorcová □ 6,2 mm
Farebný krúžok bez
Typ výrobku Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 162500 MK0
EAN/GTIN 4045197089175
Číslo výrobcu 162500 MK0

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

S rovným drážkovaním, valcovou stopkou a štvorhranom.

Použitie:

Na vystružovanie kužeľových alebo stupňovito predfrézovaných otvorov na stopky Morse kužeľa.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka