Morsekartiokalvin, pinnoittamaton, MK: MK0

Tuote nro.: 162500 MK0
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MK Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 204
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 204
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 61 mm
Kokonaispituus L 93 mm
Varren nelikulmio □ 6,2 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 162500 MK0
EAN / GTIN 4045197089175
Valmistajan numero 162500 MK0
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suoraurainen, lieriömäinen varsi ja nelikanta.

Käyttö:

Kartiomaisten tai porrastettujen esityöstettyjen porausten kalvintaan morsekartiovarsille.