Morzės kūgio plėstuvas, be dangos, MK: MK0

Prekės Nr.: 162500 MK0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MK Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 204
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 204
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 61 mm
Bendras ilgis L 93 mm
Koto keturbriaunis □ 6,2 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 162500 MK0
EAN / GTIN 4045197089175
Gamintojo numeris 162500 MK0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tiesiais grioveliais, cilindriniu kotu su keturbriauniu.

Paskirtis:

Kūginių arba pakopinių kiaurymių plėtimui pagal Morzės kūgį.