{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Revestimento | sem revestimento | |
| Material de corte | HSS | |
| Norma | DIN 204 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Comprimento da lâmina Lc | 61 mm | |
| Comprimento total L | 93 mm | |
| Quadrado da haste □ | 6,2 mm | |
| Anel colorido | sem | |
| Tipo de produto | Escareador |
| Número do artigo | 162500 MK0 | |
| EAN/GTIN | 4045197089175 | |
| Número do fabricante | 162500 MK0 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |