Výstružník na Morse kužele MK4

Č. pol.: 162500 MK4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 204
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 204
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 119 mm
Celková dĺžka L 179 mm
⌀ stopka štvorhranu 20 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 162500 MK4
EAN/GTIN 4045197089212

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

S rovným drážkovaním, valcovou stopkou a štvorhranom.

Použitie:

Na vystružovanie kužeľových alebo stupňovito predfrézovaných otvorov na stopky Morse kužeľa.