Presný lúpací vrták do plechu HSS TiN

Č. pol.: 118030
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Stopka s tromi upínacími plochami

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vďaka ostrému hrotu vrtáka nie je potrebné žiadne predvŕtanie. Zúžené rezné hrany a radiálne brúsený obvod na veľmi jemný rez. Zmena mierky v drážkach. Stopka s ďalšími tromi plochami.
Povrchová úprava TiN: Vyššie rezné rýchlosti a mnohonásobne dlhšia životnosť. Najmä na mäkké, mazacie materiály.

Použitie:

Vŕtanie bez hrán a stôp po chvení nástroja.
Oceľový plech 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, neželezné kovy: 0,1 − 5mm, plasty do 10 mm.
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
    ⌀ rezných hrán DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka