Prevedenie:
Popis:
HSS stupňové vrtáky pro vrtání a odstraňování otřepů tenkých plechů, trubek a profilů z různých materiálů. Všechny stupňovité vrtáky jsou vybaveny tříplošnou hřídelí pro bezpečný přenos točivého momentu. HSS stupňové vrtáky s vysoce kvalitním potahem HICOAT HC-FEP jsou odolné proti opotřebení a mohou být použity při obrábění oceli, nerezové oceli (INOX), neželezných kovů, termoplastických a termosetových plastů. stupňovité vrtáky s potahem HICOAT HC-FEP nabízí vysokou tvrdost a odolnost proti oxidaci. Lze je proto použít i na tvrdé materiály bez přidání chladicí kapaliny. sada obsahuje 3 stupňových vrtáků HSS v 4–12 mm (9 kroků), 4–20 mm (9 kroků), 4–30 mm (14 kroků) s vysoce kvalitním potahem HC-FEP HICOAT pro průmyslové aplikace. Všechny stupňovité vrtáky jsou vybaveny tříplošnou hřídelí pro bezpečný přenos točivého momentu. plastový box odolný proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením. Upevnění stupňových vrtáků HSS usnadňuje výběr a demontáž nástrojů.
Charakteristika:
- Číslo, obsah: 3 kusů
- Typ Pferd: sada STB HSS HC-FEP 3
- Provedení: HC-FEP
Výhoda:
- Vrtání a odstraňování otřepů v jediném kroku.
- Absolutní hladkost a vysoký řezný výkon.
- Snadné vystředění a vrtání díky vysoce kvalitnímu hrotu vrtáku.
- Usnadněno zatahování průchozím vrtaným plechů pomocí kužel nástroje.
- Nelámající čipy jsou odstraněny čistě, stejně jako v spirálový vrták.
Použitie:
Doporučení pro použití: Používejte stupňovité vrtáky HSS na plech, trubky a profily do tloušťky materiálu max. 4 mm. Stupňovité vrtáky s povlakem HICOAT lze používat bez přidání chladicí kapaliny. Stupňovité vrtáky s povlakem HICOAT jsou vhodné zejména pro obrábění nerezové oceli (INOX).
Poznámka:
- Pro bezpečnou převodovku točivého momentu jsou stupňovité vrtáky vybaveny tříplošnou hřídelí.