Assortiment de forets étagés HSS HC-FEP, 3 pièces.

Réf.: 4007220166123
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
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
Type d'outils HSS
Type de produit Forets étagés

Identification et classification

Référence article 4007220166123
EAN / GTIN 4007220166123
Réf. fabricant 25201047
Article hors catalogue L51140 810
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • HC-FEP

Description:

Foret étagé HSS pour le perçage et l'ébarbage de tôles fines, de tubes et de profilés en divers matériaux. Pour assurer une transmission de couple fiable, tous les forets étagés disposent d'une tige à trois méplats. Les forets étagés HSS dotés d'un revêtement HICOAT HC-FEP de grande qualité sont résistants à l'usure et peuvent être utilisés de façon polyvalente pour l'usinage de l'acier, de l'acier inoxydable (INOX), des métaux non ferreux ainsi que des thermoplastiques et matières plastiques thermodurcissables. Les forets étagés à revêtement HICOAT HC-FEP atteignent un haut degré de dureté à chaud et de résistance à l'oxydation. Leur utilisation est donc possible sans ajout de fluides de refroidissement, y compris sur des matériaux durs. L'assortiment comprend 3 forets étagés HSS dans les versions 4–12 mm (9 étages), 4–20 mm (9 étages) et 4–30 mm (14 étages), avec revêtement HICOAT HC-FEP haute qualité, pour utilisation industrielle. Pour assurer une transmission de couple fiable, tous les forets étagés disposent d'une tige à trois méplats. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages. La fixation des forets étagés HSS facilite la sélection et le prélèvement des outils.

Caractéristique(s):

  • Nombre, contenu: 3 Stück
  • Type PFERD: SET STB HSS HC-FEP 3
  • Exécution: HC-FEP

Avantage(s):

  • Perçage et ébavurage en une seule étape
  • Rendement de coupe élevé pour un fonctionnement sans vibrations.
  • La pointe de qualité permet un centrage et un perçage sans effort.
  • Dégagement plus aisé des tôles percées grâce à la forme conique de l'outil.
  • Bonne évacuation des copeaux, comme avec un foret hélicoïdal.

Remarque(s):

  • Pour assurer une transmission de couple fiable, les forets étagés disposent d’une tige à trois méplats.