Izvedba:
Opis:
HSS koračni vrtalniki za vrtanje in odstranjevanje tankih listov, cevi in profilov iz različnih materialov. Vsi stopenjski svedri so opremljeni s tripovršinsko gredjo za varen prenos navora. HSS koračni vrtalniki z visoko kakovostno HICOAT prevleko HC-FEP so odporni proti obrabi in se lahko uporabljajo pri obdelavi jekla, nerjavečega jekla (INOX), barvnih kovin, termoplastične in termoplastične mase. stopenjski svedri s HICOAT prevleko HC-FEP nudi visoko toplotno trdoto in odpornost na oksidacijo. Zato se lahko uporabljajo tudi na trdih materialih brez dodajanja hladilne tekočine. garnitura vsebuje 3 koračnih vrtalnikov HSS v 4–12 mm (9 stopnic), 4–20 mm (9 stopnic), 4–30 mm (14 stopnic) z visokokakovostnim HC-FEP HICOAT premazom za industrijsko uporabo. Vsi stopenjski svedri so opremljeni s tripovršinsko gredjo za varen prenos navora. Naprava škatla iz umetne mase, odporna proti lomljenju, ščiti orodje pred umazanijo in poškodbami. Pritrditev koračnih vrtalnikov HSS olajša izbiro in odstranitev orodja.
Lastnosti:
- Številka, vsebina: 3 kosov
- Vrsta Pferd: garnitura STB HSS HC-FEP 3
- Izvedba: HC-FEP
Prednosti:
- Vrtanje in brušenje v samo enem koraku.
- Popolna gladkost in visoka zmogljivost rezanja.
- Enostavno centriranje in vrtanje skozi kakovostno vrtalno konico.
- Olajšano uvlečenje skozi izvrtane pločevine s pomočjo stožec orodja.
- Ne-lomljivi čipi se odstranijo čisto, tako kot v spiralni svedri.
Opomba:
- Za varen prenos navora je stopenjski svedri opremljen s tripovršinsko gredjo.