Execuţie:
Descriere:
Burghie pas HSS pentru găurirea și debavurarea foilor subțiri, țevilor și profilelor din diverse materiale. Toate burghiu în trepte sunt echipate cu un arbore cu trei suprafețe pentru o transmisie sigură a cuplului. Burghiele HSS cu strat de înaltă calitate HICOAT HC-FEP sunt rezistente la uzură și pot fi utilizate în prelucrarea oțelului, oțelului inoxidabil (INOX), metalelor neferoase, materialelor plastice termoplastice și termoplastice. burghiu în trepte cu strat de acoperire HICOAT HC-FEP oferă duritate ridicată la cald și rezistență la oxidare. Prin urmare, acestea pot fi utilizate și pe materiale dure fără adăugarea de lichid de răcire. set conține 3 burghie în trepte HSS de 4–12 mm (9 trepte), 4–20 mm (9 trepte), 4–30 mm (14 trepte) cu acoperire HICOAT HC-FEP de înaltă calitate pentru aplicații industriale. Toate burghiu în trepte sunt echipate cu un arbore cu trei suprafețe pentru o transmisie sigură a cuplului. cutie din plastic rezistent la spargere protejează uneltele împotriva murdăriei și deteriorării. Fixarea burghiilor în trepte HSS facilitează selectarea și demontarea sculelor.
Caracteristică:
- Număr, conținut: 3 bucăți
- Tip Pferd: set STB HSS HC-FEP 3
- Execuţie: HC-FEP
Avantaj:
- Găurire și debavurare într-un singur pas.
- Finețe absolută și performanță ridicată de tăiere.
- Centrare și găurire fără efort prin vârful de găurire de înaltă calitate.
- Retragerea facilitată a foilor perforate prin intermediul conului de scule.
- Chips-urile non-Breaking sunt eliminate curat, la fel ca într-un burghiu elicoidal.
Aplicaţie:
Recomandări de utilizare: Folosiți burghie cu trepte HSS pentru foile de tablă, țevi și profile cu grosimea materialului de până la max. 4 mm. Mașinile de găurit în trepte cu acoperire HICOAT pot fi utilizate fără a adăuga lichid de răcire. Burghiele în trepte cu acoperire HICOAT sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX).
Notă:
- Pentru o transmisie sigură la cuplu, burghiu în trepte sunt echipate cu un arbore cu trei suprafețe.