Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením 25

Č. pol.: 232245 25
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prevedenie: 3×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 3×D
Stopka ISO 9766
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 25 mm - 35 mm
Úžitková dĺžka L1 85,7 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Dĺžka stopky Ls 60 mm
Upínacie skrutky 232990 TX15
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232245 25
EAN/GTIN 4045197658098

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.
S vnútorným chladením.
S priamym drážkovaním.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka