{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vykonanie | 12×D | |
Driek | Morse kužeľ | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
⌀ Rozsah DC.. | 12 mm - 12,5 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 144 mm | |
Morse cone MK veľkosť | 2 | |
Upínacie skrutky | 232990 TX7 | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232270 12 | |
EAN/GTIN | 4045197717900 | |
Číslo výrobcu | 232270 12 |