DSTR-IC 135.00-148.99 Jednotrubové trepanovací vrtáky s jednozávitovým vnitřním závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 100-306 mm)

Č. pol.: 4803883
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4803883
EAN/GTIN 7291075467161
Číslo výrobcu 4803883
Číslo L L24020 2

Popis

Popis:

Vrtací tělesa s WSP

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 126 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O29
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 148.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 135 mm
  • Funkcní délka (LF) 149 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo