DSTR-IC 135.00-148.99 Single Tube Trepanning Drills with Inner Single Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (100-306mm dia.)

Artikelnummer: 4803883
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4803883
EAN/GTIN 7291075467161
Nummer fabrikant 4803883
L-nummer L24020 2

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichamen met WSP

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 126 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-O29
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 148,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 135 mm
  • Functionele lengte (LF) 149 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles