DSD-IF 28.01-29.99-FT Jednorubicové hlavice pro hluboké vrtání s 1 chodým vnitřním závitem pro vyměnitelné destičky Trigon

Č. pol.: 3391686
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3391686
EAN/GTIN 7291075424546
Číslo výrobcu 3391686
Číslo L L24020 182

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 79,57 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 29.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 28.01 mm
  • Celková délka (OAL) 79.57 mm