• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DSD-IF 28.01-29.99-FT Teste per foratura profonda a tubo singolo con attacco filettato interno, per inserti triangolari (dia. 16-28)

Codice art.: 3391686
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3391686
EAN / GTIN 7291075424546
Codice del produttore 3391686
Numero-L L24020 182

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 79.57 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-12
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 29.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 28.01 mm
  • Overall Length (OAL) 79.57 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TRI-DEEP" Visualizza tutto