DRG-MF-14R-2.25D-16A-07 Multifunkční vrtací, vyvrtávací, čelní, vnější soustružnické a vnitřní drážkovací nástroje

Č. pol.: 3203445
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
Séria MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203445
EAN/GTIN 7291075347555
Číslo výrobcu 3203445
Číslo L L24150 206

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr řezu (DC) 14 mm, celková délka (OAL) 83,5 mm, efektivní délka (LU) 31,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCMT 07 .
  • Celková délka (OAL) 83.5 mm
  • Délka upínace (LPR) 38.5 mm
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 31.5 mm