DRG-MF-14R-2.25D-16A-07 Večnamensko orodje za vrtanje, izstruženje, plano izstruženje in notranje zarezovanje

Št. art.: 3203445
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3203445
EAN/GTIN 7291075347555
Številka proizvajalca 3203445
L-število L24150 206

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, rezalni premer (DC) 14 mm, skupna dolžina (OAL) 83,5 mm, efektivna dolžina (LU) 31,5 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 14 mm
  • Razpon L/D 2 x D
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) XCMT 07...
  • Skupna dolžina (OAL) 83,5 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 38,5 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 31,5 mm