DRG-MF-14R-2.25D-16A-07 Unealtă multifuncțională pentru găurire, alezare, rindeluire, strunjire exterioară și canelare interioară

Cod articol.: 3203445
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3203445
EAN / GTIN 7291075347555
Număr producător 3203445
L-Număr L24150 206

Descriere

Descriere:

Unealtă multifuncțională pentru găurire, alezare, rindeluire, strunjire exterioară și canelare interioară

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 14 mm
  • Lungimea ansamblului 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XCMT 07 .
  • Lungime totală (OAL): 83.5 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 38.5 mm
  • Lungimea cozii (LS): 45 mm
  • Lungime utilă (LU): 31.5 mm