Popis:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 36 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 36.0, celková délka (OAL) 389,5 mm, efektivní délka (LU) 288 mm
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 36 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 36.9 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 36 mm
- Prumer príruby (DF) 42 mm
- Funkcní délka (LF) 321.35 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 36.0
- Skupina délek 8xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 360
- Celková délka (OAL) 389.5 mm
- Délka špicky britu(PL) 8.15 mm
- Délka upínace (LPR) 329.5 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 60 mm
- Typ stopky Weldon
- Použitelná délka (LU) 288 mm