IFP 365-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Č. pol.: 3424408
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3424408
EAN/GTIN 7291075452716
Číslo výrobcu 3424408
Číslo L L24050 1661

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 36,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 36,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů, délka kleštiny (LPR) 20,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 36.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 15.25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 36.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka upínace (LPR) 20.8 mm