HFP 365-SPADE IQ IC908 Vrtací hlavice pro obrábění oceli (ISO P) a litiny (ISO K)

Č. pol.: 5567058
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567058
EAN/GTIN 7291075315219
Číslo výrobcu 5567058
Číslo L L24050 326

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 36,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 36,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 36.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 12.7 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 36.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 20.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 8.15 mm