IFP 360-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Č. pol.: 3330585
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3330585
EAN/GTIN 7291075452594
Číslo výrobcu 3330585
Číslo L L24050 2401

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 36 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 36,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 Stupňů, délka frézy (LPR) 20,8 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 36 mm
  • Funkcní délka (LF) 15.33 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 36.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.472 mm
  • Délka upínace (LPR) 20.8 mm