Popis:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 9 mm, řezný průměr (DC) 8,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 72,9 mm, efektivní délka (LU) 26,79 mm
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 8.5 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 8.9 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 8.5 mm
- Funkcní délka (LF) 35.35 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
- Skupina délek 3xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 085
- Celková délka (OAL) 72.9 mm
- Délka špicky britu(PL) 1.29 mm
- Délka upínace (LPR) 36.8 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 36 mm
- Typ stopky Weldon
- Použitelná délka (LU) 26.79 mm